INA

INA Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK0408-B

  • ERIKS:23196104
  • Hersteller:HK0408-B
Image 1
Nadelhülsen und Nadelbüchsen sind Nadellager kleinster radialer Bauhöhe. Sie bestehen aus spanlos geformten, dünnwandigen Außenhülsen und Nadelkränzen, die zusammen eine Baueinheit bilden. Diese Lager ermöglichen besonders raumsparende und montagefreundliche Lagerungen mit hoher Tragfähigkeit. Nadelhülsen (HK-Reihe) sind auf beiden Seiten offen und werden mit Nadelkränze oder vollnadelig geliefert. Lager mit Nadelkränzen lassen gegenüber vollnadeligen Ausführungen höhere Drehzahlen zu.Nadelbüchsen (BK-Reihe) sind auf einer Seite geshlossen. Sie eignen sich damit gut zum Abschluss von Lagerstellen an Wellenenden. Dadurch ist ein Unfallschutz bei drehender Welle gegeben und die Lager sind vor Schmutz und Feuchigkeit geschützt. Nadelhülsen und Nadelbüchsen gibt es in nicht abgedichter Ausführung und abgedichter Ausführung. Die Lippendichtungen schützen bei normalen Betriebsbedingungen vor Schmutz, Spritzwasser und dem Verlust von Schmierstoff.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HK
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
8 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
1780 N
Statische Belastung
1310 N
Referenzdrehzahl
44500 rpm
Grenzdrehzahl
42500 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
25500 rpm
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen
Alternativen
Product Image

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK 0408

  • ERIKS:23765664
  • Manufacturer:HK 0408

CHF 4.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.35inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026