CHF 4.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 6.5 mm |
Breite | 6 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 1230 N |
Statische Belastung | 840 N |
Referenzdrehzahl | 57000 rpm |
Grenzdrehzahl | 48000 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 29000 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 4.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.35inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026