INA

INA Nadelhülse mit Käfig Einreihig Einseitig Dichtscheibe HK1514-RS-L271

  • ERIKS:11874376
  • Hersteller:7001930968
Image 1
Nadelhülsen und Nadelbüchsen sind Nadellager kleinster radialer Bauhöhe. Sie bestehen aus spanlos geformten, dünnwandigen Außenhülsen und Nadelkränzen, die zusammen eine Baueinheit bilden. Diese Lager ermöglichen besonders raumsparende und montagefreundliche Lagerungen mit hoher Tragfähigkeit. Nadelhülsen (HK-Reihe) sind auf beiden Seiten offen und werden mit Nadelkränze oder vollnadelig geliefert. Lager mit Nadelkränzen lassen gegenüber vollnadeligen Ausführungen höhere Drehzahlen zu.Nadelbüchsen (BK-Reihe) sind auf einer Seite geshlossen. Sie eignen sich damit gut zum Abschluss von Lagerstellen an Wellenenden. Dadurch ist ein Unfallschutz bei drehender Welle gegeben und die Lager sind vor Schmutz und Feuchigkeit geschützt. Nadelhülsen und Nadelbüchsen gibt es in nicht abgedichter Ausführung und abgedichter Ausführung. Die Lippendichtungen schützen bei normalen Betriebsbedingungen vor Schmutz, Spritzwasser und dem Verlust von Schmierstoff.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HK..RS
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
14 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
7800 N
Statische Belastung
9800 N
Grenzdrehzahl
9900 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9900 rpm
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Einseitig Dichtscheibe