CHF 7.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK..RS |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 14 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 6500 N |
Statische Belastung | 7300 N |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 12000 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Einseitig Dichtscheibe |
CHF 7.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026