CHF 6.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK..RS |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 4400 N |
Statische Belastung | 5100 N |
Grenzdrehzahl | 14600 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 14600 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Einseitig Dichtscheibe |
CHF 7.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.05inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026