CHF 9.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK..2RS |
Innendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 8100 N |
Statische Belastung | 10900 N |
Grenzdrehzahl | 8400 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8400 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |