CHF 13.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.10inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK..2RS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 17200 N |
Statische Belastung | 29000 N |
Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5200 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |