CHF 8.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.10inkl. MwSt
Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK..2RS |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 21 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 10500 N |
Statische Belastung | 14400 N |
Grenzdrehzahl | 9900 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 9900 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |