CHF 14.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.37inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | BK |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 38 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 37500 N |
Statische Belastung | 79000 N |
Referenzdrehzahl | 6200 rpm |
Grenzdrehzahl | 8600 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
Dichtung | Offen |