INA

INA Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BK1210-B

  • ERIKS:11670802
  • Hersteller:11977110000
Image 1
Nadelhülsen und Nadelbüchsen sind Nadellager kleinster radialer Bauhöhe. Sie bestehen aus spanlos geformten, dünnwandigen Außenhülsen und Nadelkränzen, die zusammen eine Baueinheit bilden. Diese Lager ermöglichen besonders raumsparende und montagefreundliche Lagerungen mit hoher Tragfähigkeit. Nadelhülsen (HK-Reihe) sind auf beiden Seiten offen und werden mit Nadelkränze oder vollnadelig geliefert. Lager mit Nadelkränzen lassen gegenüber vollnadeligen Ausführungen höhere Drehzahlen zu.Nadelbüchsen (BK-Reihe) sind auf einer Seite geshlossen. Sie eignen sich damit gut zum Abschluss von Lagerstellen an Wellenenden. Dadurch ist ein Unfallschutz bei drehender Welle gegeben und die Lager sind vor Schmutz und Feuchigkeit geschützt. Nadelhülsen und Nadelbüchsen gibt es in nicht abgedichter Ausführung und abgedichter Ausführung. Die Lippendichtungen schützen bei normalen Betriebsbedingungen vor Schmutz, Spritzwasser und dem Verlust von Schmierstoff.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
BK
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
10 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
4950 N
Statische Belastung
6200 N
Referenzdrehzahl
15700 rpm
Grenzdrehzahl
20700 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12400 rpm
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen
Alternativen
Product Image

SKF Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BK 1210

  • ERIKS:24003113
  • Manufacturer:BK 1210
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns