Eriks
INA

INA Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend TF80X110X95

  • ERIKS:14192079
  • Hersteller:000052345-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'034.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'523.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TF
Hersteller ID
TF80X110X95
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
95 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein