CHF 155.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIB |
Hersteller ID | NKIB5911 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 38 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |
CHF 276.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 299.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026