Eriks
INA

INA Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend NKIB5907

  • ERIKS:13560337
  • Hersteller:000792810-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIB
Hersteller ID
NKIB5907
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
30 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 112.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026