Eriks
INA

INA Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend NKIB5904-XL

  • ERIKS:12626918
  • Hersteller:050782851-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIB
Typ
Needle Roller/Angular Contact Ball Bearing
Hersteller ID
NKIB5904-XL
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
25 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein