Eriks
INA

INA Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend NKIB5903

  • ERIKS:11671393
  • Hersteller:7921440000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.83inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIB
Hersteller ID
NKIB5903
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
20 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 63.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.09inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026