Eriks
INA

INA Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend NKIB5901-XL

  • ERIKS:12626916
  • Hersteller:050782827-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIB
Typ
Needle Roller/Angular Contact Ball Bearing
Hersteller ID
NKIB5901-XL
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
17.5 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein