CHF 38.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIB |
Hersteller ID | NKIB5901 |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 17.5 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |
CHF 55.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.92inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026