Eriks
INA

INA Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend NKIB59/22-XL

  • ERIKS:12626915
  • Hersteller:050421280-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIB
Hersteller ID
NKIB59/22-XL
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
25 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein