CHF 54.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIB |
Hersteller ID | NKIB59/22 |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 25 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |
CHF 96.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026