CHF 225.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 244.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIA |
Hersteller ID | NKIA5914 |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 40 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |