INA

INA Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NKIA5913-XL

  • ERIKS:13560331
  • Hersteller:050421247-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIA
Hersteller ID
NKIA5913-XL
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
34 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein