INA

INA Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NKIA5913

  • ERIKS:11671388
  • Hersteller:000793396-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIA
Hersteller ID
NKIA5913
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
34 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein