CHF 155.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIA |
Hersteller ID | NKIA5912-XL |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 34 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |