INA

INA Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NKIA5912

  • ERIKS:11671387
  • Hersteller:NKIA5912
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIA
Hersteller ID
NKIA5912
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
34 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 271.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 293.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026