INA

INA Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NKIA5911-XL

  • ERIKS:13251297
  • Hersteller:NKIA5911
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIA
Hersteller ID
NKIA5911-XL
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
34 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein