INA

INA Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NKIA5911

  • ERIKS:11835039
  • Hersteller:7932050000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 213.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIA
Hersteller ID
NKIA5911
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
34 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein