CHF 108.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIA |
Hersteller ID | NKIA5910-XL |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 30 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |