CHF 96.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIA |
Hersteller ID | NKIA5909-XL |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 30 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |