

CHF 86.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.15inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIA |
Hersteller ID | NKIA5907 |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 27 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |