CHF 47.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIA |
Hersteller ID | NKIA5905-XL |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 23 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |