CHF 35.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIA |
Hersteller ID | NKIA5903-XL |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 18 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |