INA

INA Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NKIA5901

  • ERIKS:14176838
  • Hersteller:11671378
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIA
Hersteller ID
NKIA5901
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
16 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein