INA

INA Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NKIA59/22-XL

  • ERIKS:13560325
  • Hersteller:050421301-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIA
Hersteller ID
NKIA59/22-XL
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
23 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein