CHF 91.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIA |
Hersteller ID | NKIA59/22 |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 23 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |