INA

INA Nadel Profil B flache Kopfseite NRB4X11,8-G2/0-10

  • ERIKS:24208038
  • Hersteller:NRB4X11,8-G2/0-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.23inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NRB
Durchmesser
4 mm
Länge
11.8 mm