INA

INA Nadel Profil B flache Kopfseite NRB2X21,8-G2/0-10

  • ERIKS:24209628
  • Hersteller:NRB2X21,8-G2/0-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.12inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NRB
Durchmesser
2 mm
Länge
21.8 mm