Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN90180-L-TV-A

  • ERIKS:13017193
  • Hersteller:ZARN90180-L-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'478.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'083.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN..-L
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
135 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein