Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN75155-TV-A

  • ERIKS:13017192
  • Hersteller:ZARN75155-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'018.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'425.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
155 mm
Breite
100 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein