Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN75155-L-TV-A

  • ERIKS:13017191
  • Hersteller:ZARN75155-L-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'394.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'831.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN..-L
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
155 mm
Breite
125 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein