Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN70130-TV-A

  • ERIKS:13017190
  • Hersteller:ZARN70130-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'095.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'345.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
82 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein