Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN70130-L-TV-A

  • ERIKS:24206832
  • Hersteller:ZARN70130-L-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'327.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'596.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN..-L
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
103 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein