Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN60120-L-TV-A

  • ERIKS:13017185
  • Hersteller:ZARN60120-L-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'772.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'997.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN..-L
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
103 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein