Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN55115-TV-A

  • ERIKS:13017184
  • Hersteller:ZARN55115-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'852.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'002.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
82 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein