Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN55115-L-TV-A

  • ERIKS:13017183
  • Hersteller:ZARN55115-L-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'989.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'150.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN..-L
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
103 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein