Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN5090-L-TV-A

  • ERIKS:13017181
  • Hersteller:ZARN5090-L-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'308.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'414.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN..-L
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
78 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein