Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN50110-TV-A

  • ERIKS:23525686
  • Hersteller:0016831440000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'739.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'880.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
82 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein