Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN4580-TV-A

  • ERIKS:23525665
  • Hersteller:0016825040000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'041.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'126.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
60 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein