Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN4580-L-TV-A

  • ERIKS:13017178
  • Hersteller:ZARN4580-L-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'120.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'211.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN..-L
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
75 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein