Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN45105-TV-A

  • ERIKS:13017177
  • Hersteller:ZARN45105-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'595.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'724.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
82 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein