Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN3080-TV-A

  • ERIKS:23525674
  • Hersteller:0016827680000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'101.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'190.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
66 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein